{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOMU.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 15 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Gamintojo numeris | THN05182 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 90° MEW 63/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
518,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
418,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
478,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOMU.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |