Frezavimo galvutė 90° MEW 50/4 mm

Prekės Nr.: 225210 50/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 15 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU..
    Keičiamų plokštelių dydis 15
    Keičiamų plokštelių varžtas 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225210 50/4
    EAN / GTIN 4960664648689
    Gamintojo numeris THN05181

    Aprašymas

    Modelis:

    Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį