LOMU...08ER-SM 15

Prekės Nr.: 225235 15
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOMU...08ER-SM
    Tipas INOX
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys PR1525
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,06 mm - 0,15 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225235 15
    EAN / GTIN 4960664648924
    Gamintojo numeris TLB04357

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    140
    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    150
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae=0,3 x D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį