Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm

Prekės Nr.: 225200 25/2L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 15 mm
Iškyšos ilgis L1 29 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU..
Keičiamų plokštelių dydis 15
Keičiamų plokštelių varžtas 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225200 25/2L
EAN / GTIN 4960664648245
Gamintojo numeris THN05051

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm

Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
263,37 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
275,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 4 2 2
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Bendras ilgis Lviso 120 mm 200 mm 40 mm 180 mm 170 mm
Vidinis aušinimas taip ne taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU.. AP.. 1805.. AP.. 1805.. AP.. 1335.. AP.. 1003..
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm 25 mm 40 mm 25 mm 25 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį