Produktyvi freza 90°MEW 20/3 mm

Prekės Nr.: 225200 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas Cilindrinis kotas
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
    Iškyšos ilgis L1 30 mm
    Bendras ilgis Lviso 110 mm
    Koto ⌀ Ds h6 20 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOMU..
    Keičiamų plokštelių dydis 10
    Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225200 20/3
    EAN / GTIN 4960664648108
    Gamintojo numeris THN05011

    Aprašymas

    Modelis:

    Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį