Frezavimo galvutė 75° MSRS 250/14 mm

Prekės Nr.: 224000 250/14
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 14
  • Reguliuojamas kampas κ: 75
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 14
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 12 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 257 mm
Bendras ilgis Lviso 60 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SP.. 1806
Keičiamų plokštelių varžtas 229703 (T25; 7,5 Nm)
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 224000 250/14
EAN / GTIN 4960664533145
Gamintojo numeris THN01343

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 75° MSRS  250/14 mm

Frezavimo galvutė 75° MSRS 250/14 mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 484,17 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 635,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 14 14
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 60 60
Vidinis aušinimas ne taip
Tinkamos keičiamos plokštelės SP.. 1806 SN. U ;ON.U
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 250 250
Reguliuojamas kampas κ 75 45

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį