{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 207 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 60 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Gamintojo numeris | THN01335 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 75° MSRS 200/12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 126,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | 12 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 | 60 |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 | 200 |
Reguliuojamas kampas κ | 75 | 45 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |