Frezavimo galvutė 75° MSRS 160/8 mm

Prekės Nr.: 224000 160/8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 8
  • Reguliuojamas kampas κ: 75
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 12 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 167 mm
Bendras ilgis Lviso 60 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SP.. 1806
Keičiamų plokštelių varžtas 229703 (T25; 7,5 Nm)
Plokštelės tvirtinimo lizdas 229765
Varžtas tvirtinimo lizdui 229704
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 224000 160/8
EAN / GTIN 4960664533053
Gamintojo numeris THN01326

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį