{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 132 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 60 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 224000 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533022 | |
Gamintojo numeris | THN01319 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 75° MSRS 125/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 298,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
897,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
703,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 | SN. U ;ON.U | OF.. 050405 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |