{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 89 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | |
Gnybtinis pleištas | 229720 | |
Gnybtinio pleišto varžtas | 229721 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 223300 80/8 | |
EAN / GTIN | 4960664732722 | |
Gamintojo numeris | THN08100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 70° MFK 80/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
697,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
565,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
777,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN. U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |