{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 109 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | |
Gnybtinis pleištas | 229720 | |
Gnybtinio pleišto varžtas | 229721 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Gamintojo numeris | THN08106 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 045,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
965,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 | 14 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 70 laipsniai | 45 laipsniai |