Frezavimo galvutė 70° MFK 315/28 mm

Prekės Nr.: 223300 315/28
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 28
  • Reguliuojamas kampas κ: 70
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 315 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 28
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 70 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 324 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės PN.. 1106
Gnybtinis pleištas 229720
Gnybtinio pleišto varžtas 229721
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 223300 315/28
EAN / GTIN 4960664732845
Gamintojo numeris THN08124

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

  • Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.
  • Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį