PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Tipas: GG

Prekės Nr.: 223324 GG
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    27,68 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas PNEG 1106XNER-W
Tipas Ketus
Kietlydinys CA420M
Ašmenys HM
Tiesi pjovimo geometrija 10 mm
Pastūma fz per dantį maks. 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 10
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 223324 GG
EAN / GTIN 4960664732975
Gamintojo numeris TMB05310
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
230
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.
W – 2-jų pjovimo briaunų Wiper keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį