{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 33 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,79 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222050 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707454 | |
Gamintojo numeris | THN07610 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH Harrier, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
257,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 3 | 2 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | 39 mm | 120 mm | 70 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Griovelių frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | 95 mm | 200 mm | 150 mm |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |