{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 42 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 136 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,38 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 14 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222050 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664712601 | |
Gamintojo numeris | THN07620 |