{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 39 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 54 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,98 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222050 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707461 | |
Gamintojo numeris | THN07611 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH Harrier 28/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
260,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | 39 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,98 laipsniai | 2,56 laipsniai | 2,56 laipsniai |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |