Greitaeigė freza MFH mini 63/8 mm

Prekės Nr.: 221965 63/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8
    Koto tipas su kiauryme
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 56 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 119 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 124 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,32 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 54,3 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
    Fz Helix 0,8
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221965 63/8
    EAN / GTIN 2050002058798
    Gamintojo numeris TX781994

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį