Greitaeigė freza MFH mini 42/7 mm

Prekės Nr.: 221965 42/7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 7
    Koto tipas su kiauryme
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 35 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 77 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,52 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 33,3 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP, 1,2 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
    Fz Helix 0,8
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221965 42/7
    EAN / GTIN 2050001929976
    Gamintojo numeris TX781872

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Greitaeigė freza MFH mini 42/7 mm

    Greitaeigė freza MFH mini 42/7 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 vnt. yra sandėlyje
    416,59 €
    reikia užklausti
    Papildomas likučių pristatymas
    0 vnt. yra sandėlyje
    372,00 €
    Reguliuojamas kampas κ 15 20
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Apskritiminis frezavimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
    Pjovimo technika HPC HPC
    ⌀ D3 35 36
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 77 78
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 33,3 34,4

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį