{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 97 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,4 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 43,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP, 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Gamintojo numeris | TX781873 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini 52/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
523,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
481,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Apskritiminis frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Koto tipas | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 | 52 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 | 102 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 43,3 | 44,4 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |