{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,35 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Gamintojo numeris | THN07622 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH mini 16/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
202,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
196,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
190,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Overhang L1 | 30 | 30 | 30 |
Setting angle κ | 15 | 15 | 20 |
Milling application | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Overall length Ltot | 79 | 80 | 100 |
Shank type | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Shank ⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Ramping length L for αmax | 7,3 | 6,13 | 8.4 |