{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 33 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,52 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 11,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Gamintojo numeris | THN07623 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
255,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 50 | 35 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 33 | 32 | 34 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 | 38 | 38 |
Nuožulos kampas αmax | 1,52 | 2,26 | 1,62 |