{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,05 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221955 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741380 | |
Gamintojo numeris | THN07625 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
309,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | 20 laipsniai |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | 44 mm |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | 17,4 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |