{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,05 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221950 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741298 | |
Gamintojo numeris | THN07600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini 25/4 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
294,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis Lviso | 140 | 180 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 | 44 |
Nuožulos kampas αmax | 1,05 | 1,15 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |