Greitaeigė freza MFH mini 25/5 mm

Prekės Nr.: 221950 25/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 18 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis Lviso 140 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Nuožulos kampas αmax 1,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221950 25/5
EAN / GTIN 4960664741304
Gamintojo numeris THN07601

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį