Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm

Prekės Nr.: 221950 20/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 13 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis Lviso 130 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 33 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 1,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 11,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221950 20/4
EAN / GTIN 4960664741267
Gamintojo numeris THN07597

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį