{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 120 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 200 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 57 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 23,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221950 32/5L | |
EAN / GTIN | 4960664741458 | |
Gamintojo numeris | THN07658 |