Greitaeigė freza MFH micro, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 14/3mm

Prekės Nr.: 221943 14/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Bendras ilgis Lviso 17 mm
Tvirtinimo sriegis M M6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 24 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 26 mm
Nuožulos kampas αmax 1,26 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 9,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221943 14/3
EAN / GTIN 4960664806720
Gamintojo numeris THN08324

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį