{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 4 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 17 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M6 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 12 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 14 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,69 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 3,1 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221943 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664806690 | |
Gamintojo numeris | THN08321 |