Greitaeigė freza MFH micro 12/3 mm

Prekės Nr.: 221943 12/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su sriegiu
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Pjovimo technika HPC
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    ⌀ D3 8 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
    Bendras ilgis Lviso 17 mm
    Tvirtinimo sriegis M M6
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 20 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 22 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,61 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,1 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221943 12/3
    EAN / GTIN 4960664806713
    Gamintojo numeris THN08323

    Aprašymas

    Modelis:

    Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Greitaeigė freza MFH micro 12/3 mm

    Greitaeigė freza MFH micro 12/3 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    2 vnt. yra sandėlyje
    188,56 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    20 vnt. yra sandėlyje
    157,00 €
    Koto tipas su sriegiu su sriegiu
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 12
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 20 19
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 22 22
    Nuožulos kampas αmax 1,61 3,5
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,1 5,72
    Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį