Greitaeigė freza MFH micro 16/4 mm

Prekės Nr.: 221943 16/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D3 12 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Bendras ilgis Lviso 22 mm
Tvirtinimo sriegis M M8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,03 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 11,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221943 16/4
EAN / GTIN 4960664806737
Gamintojo numeris THN08325

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza MFH micro 16/4 mm

Greitaeigė freza MFH micro 16/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
262,32 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
Tvirtinimo sriegis M M8 M8
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Bendras ilgis Lviso 22 mm 20 mm
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102.. RD.. 0501
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28 mm 27 mm
Nuožulos kampas αmax 1,03 laipsniai 2,06 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį