{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XELT160512-ER-D41 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 16 | |
Tipas | UNI | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | SP6519 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 4,18 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 221935 16 | |
EAN / GTIN | 4059782506169 | |
Gamintojo numeris | 5653140 |