X.L...SR-D 09 mm

Prekės Nr.: 221933 09

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW090408-SR-D
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys SC3025
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,01 mm
Pastūma fz per dantį 0,3 mm - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221933 09
EAN / GTIN 4059782505742
Gamintojo numeris 5656081

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
260
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį