Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm

Prekės Nr.: 221900 32/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 17 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Iškyšos ilgis L1 70 mm
Bendras ilgis Lviso 250 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 49 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Nuožulos kampas αmax 0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD..
Keičiamų plokštelių dydis 09
Keičiamų plokštelių varžtas 229918 (T15; 2,1 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 13 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221900 32/4
EAN / GTIN 4056544196972
Gamintojo numeris 6024367

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį