Greitaeigė freza 7792VX 25/2 mm

Prekės Nr.: 221900 25/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 10 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis Lviso 200 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 35 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Nuožulos kampas αmax 1,55 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 9,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD..
Keičiamų plokštelių dydis 09
Keičiamų plokštelių varžtas 229917 (T15; 2,1 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 13 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221900 25/2
EAN / GTIN 2050002058439
Gamintojo numeris 5659947

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza 7792VX 25/2 mm

Greitaeigė freza 7792VX 25/2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 200 200 150
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. XDM.090416 XOMU094812
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 25 25
Nuožulos kampas αmax 1,55 3,29 2,74

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį