{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 250 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 53 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,57 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 20,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Gamintojo numeris | 5681124 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 32/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
539,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 | 120 |
Reguliuojamas kampas κ | 10 | 20 |
Bendras ilgis Lviso | 250 | 200 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 | 62 |