Greitaeigė freza 7792VX 40/2 mm

Prekės Nr.: 221900 40/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 13 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3,5 mm
Iškyšos ilgis L1 102 mm
Bendras ilgis Lviso 172 mm
Koto ⌀ Ds h6 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 53 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78 mm
Nuožulos kampas αmax 3,18 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 6,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD..
Keičiamų plokštelių dydis 16
Keičiamų plokštelių varžtas 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Gamintojo numeris 5658651

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį