{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 16 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 75 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 131 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 9,17 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 15,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Gamintojo numeris | 5672892 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° 5720VZ16 25/2 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
478,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 131 | 180 | 88 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |