{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL16 | |
Rakto dydis SW | 13 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 60 Nm | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220348 16 | |
EAN / GTIN | 4034221116024 | |
Gamintojo numeris | DL16V2004UK1600RDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | 32 laipsniai | 30 laipsniai | 15 laipsniai |
Tipas | N | W | N | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant |