{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 12 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Ilgis | 20 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523440 | |
Gamintojo numeris | 210360 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo-kopijavimo galvutė 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 32 laipsniai | 15 laipsniai |
Tipas | N | W | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai ir įkypai |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D frezuojant kopijuojant |