{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 25 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 24 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 19 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 7,5 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Ilgis | 32 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210360 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543165 | |
Gamintojo numeris | 210360 25 |