{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 7,5 mm | |
Bendras ilgis L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220348 10 | |
EAN / GTIN | 4034221116000 | |
Gamintojo numeris | DL10V2004UK1000RDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant |
Produkto rūšis | Frezavimas | Frezavimas | Frezavimas | Frezavimas |