{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f9 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 9 mm | |
Bendras ilgis L | 15 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL12 | |
Rakto dydis SW | 9,5 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 30 Nm | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220348 12 | |
EAN / GTIN | 4034221116017 | |
Gamintojo numeris | DL12V2004UK1200RDA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
80,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | 32 laipsniai | 30 laipsniai | 15 laipsniai |
Tipas | N | W | N | H |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant |