SNHX 1207 neutral. UNI

Prekės Nr.: 218621 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
473 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1207
Tipas UNI
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Plokštelės storis 7 mm
griovelio pločiui ap 12; 16 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 7,94 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218621 UNI
EAN / GTIN 4045197532220
Gamintojo numeris 218621 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį