SNHX 1207 neutral. ST900

Prekės Nr.: 218621 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1207
Tipas ST900
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,08 mm
Plokštelės storis 7 mm
griovelio pločiui ap 12; 16 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 7,94 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190
Gamintojo numeris 218621 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį