SNHX 1207 neutral. INOX

Prekės Nr.: 218621 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1207
Tipas INOX
Rūšis HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Plokštelės storis 7 mm
griovelio pločiui ap 12; 16 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga padengtas
Plokštelės storis E 7,94 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218621 INOX
EAN / GTIN 4045197532213
Gamintojo numeris 218621 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį