SNHX 1207 neutral. ST1400

Prekės Nr.: 218621 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1207
Tipas ST1400
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,13 mm
Plokštelės storis 7 mm
griovelio pločiui ap 12; 16 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 7,94 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218621 ST1400
EAN / GTIN 4045197656551
Gamintojo numeris 218621 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNHX 1207 neutral. ST1400

SNHX 1207 neutral. ST1400

reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
29,88 €
nuo 10  Vienetai
24,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 411 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,02 €
nuo 10  Vienetai
10,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 063 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 343 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,64 €
nuo 10  Vienetai
12,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,00 €
nuo 10  Vienetai
20,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
657 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,24 €
nuo 10  Vienetai
20,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,36 €
nuo 10  Vienetai
20,30 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1207 SEKN 1203 AFTN SECN 1203 AFSN SDHX 0903 AFTN SNHX 1102 SNHX 1103 SNHX 1103
Plokštelės storis E 7,94 3,18 3,18 3,18 2,38 3,18 3,2
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM
Tipas ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Pastūma fz per dantį 0,13 0,19 0,19 0,14 0,13 0,13 0,13
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį