Pjovimo plokštelė Plotis 3,1 mm UNI

Prekės Nr.: 218470 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
972 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas UNI
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Ašmenys HM
    Rūšis HB7535
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
    Danga TiAlN
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218470 UNI
    EAN / GTIN 4045197648303
    Gamintojo numeris 218470 UNI

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    210
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    115
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Ketus (G)
    K
    145
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį