• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Diskinė atpjovimo freza su stebule HSS plotis ap = 3,1 mm, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm

Prekės Nr.: 218428 100/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto forma su kiauryme
Ašmenys HSS
Vidinis aušinimas ne
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 26 mm
Iškyšos ⌀ d1 48 mm
Pagr. laikiklio ⌀ d2 48 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm 51,4 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm 52 mm
Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm 52,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XC.. 1125
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218428 100/8
EAN / GTIN 4045197534002
Gamintojo numeris 218428 100/8
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su plieniniu disku arba kotas su preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.
Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių ⌀ D nesiekia 200 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį