Pjovimo plokštelė Plotis 3,1 mm INOX

Prekės Nr.: 218470 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
904 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas INOX
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Ašmenys HM
    Rūšis HB7635
    Pastūma fz 0,07 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Tolerancija ap 0 / + 0,3 mm
    Danga TiAlN
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218470 INOX
    EAN / GTIN 4045197648297
    Gamintojo numeris 218470 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Diskinėms frezoms Nr. 218408218444 ir įpjpvimo peiliui Nr. 273560.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį