Galinga sriegimo freza 24,5/43 mm

Prekės Nr.: 218050 24,5/43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veik.⌀ D / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Veik.⌀ D 24,5 mm
    Iškyšos ilgis L1 43 mm
    Koto tipas Weldon kotas
    Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
    Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
    Vidinis aušinimas taip
    Plokštelės dydis 41
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Bendras ilgis Lviso 104 mm
    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Fiksavimo varžtas 219928
    Fiksavimo varžtas 219927
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Produkto rūšis Sriegimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 218050 24,5/43
    EAN / GTIN 4045197447173
    Gamintojo numeris 218050 24,5/43

    Aprašymas

    Modelis:

    HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.

    Paskirtis:

    Universaliai tinka dešininiams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams. Skirta kiaurųjų ir aklinųjų kiaurymių apdirbimui.

    Pastaba:

    Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.
    Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį